Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-330000700 Herst.-Nr.: DS001 EAN/GTIN: 4004360849879 |
| |
|
| | |
| Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Karten "Colorful" (Motiv: Blumen in pink) im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge. Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment. - Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
- Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Karten "Colorful" (Motiv: Blumen in pink) im Format B6 (Glanzkarton, 220 g/m², 10 Karten). Inkl. 10 passender, gummierter Umschläge.
- Made in Germany
- Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
- FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
- Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
- Für Einladungen, als Menükarte und Glückwunsch- oder Grußkarte
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 115 mm x 170 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Glanzkarton |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,29* | € 16,66* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 11,36* | € 16,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 11,82* | € 18,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 12,31* | € 18,40* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,11* | € 19,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Karten (ab € 1,129* pro Karte) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|