Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Faltkarten, hochweiß, DIN lang (A4), 50 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP810 PK VS
KDP810 PK VS
Karte_Laptop_Monitor
Faltkarten 2 PW A
Faltkarte DIN lang hoch
Faltkarte DIN lang quer
KDP810 PK RS
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP810
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP810
EAN/GTIN:
     4004360930829
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte a4
doppelkarte

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: 50 Stück Faltkarten hochweiß im Format DIN lang (Edelkarton für Ink/Laser/Copy, 185 g/m²).

  • Neutral und blanko im bewährten Standardformat.
  • Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: 50 Stück Faltkarten hochweiß im Format DIN lang (Edelkarton für Ink/Laser/Copy, 185 g/m²).
  • Made in Germany
  • Ideal zur individuellen Gestaltung
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menükarte und Glückwunsch- oder Grußkarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 210 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: sigel faltkarten, Blankokarten;Glückwunschkarte;Design-Karten;Design-Faltkarte;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarten;Faltkarten;Karte;Karten;Briefkarte;Karten selbst gestalten;karten selbst;einladungskarten drucken;geburtstagskarten drucken;karten druckenBlankokarte;Design-Karten;Klappkarte;Doppelkarte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Karten (ab € 0,2492* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA150
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.