Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Motiv-Papier "Cut-out style" - beige, grün, rot - 100 g/m² - A4 - 25 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDP400 Set
KDP400 Set
DP400 Papiere Set Drucker Laptop Anwendung
DP400 DU258 Papiere Set Ambiente
SIGEL Logo Claim print
pefc label pefc04 31 1961 pefc quer
Artikel-Nr.:
     C1145-DP400
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP400
EAN/GTIN:
     4004360795565
Suchbegriffe:
Briefbogen
Briefpapier
Luftpostbriefpapier
Postpapier

Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Cut-out style" (Motiv: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze in braun, grün, rot) im Format A4 (Kraftpapier, 100 g/m², 25 Blatt). Überraschen Sie Geschäftspartner, Mitarbeiter, Kollegen oder auch Freunde und Familie mit exklusiven Grüßen zur Weihnachtszeit. Individuell und unkompliziert bedruckbar - für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost im Handumdrehen. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf - und das in Premiumqualität.

  • Für besondere Weihnachtsgrüße, die Sie individuell bedrucken und beschriften können.
  • Mit einmaligem Design und ruck-zuck bedruckt: Weihnachts-Motiv-Papier "Cut-out style" (Motiv: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze in braun, grün, rot) im Format A4 (Kraftpapier, 100 g/m², 25 Blatt).
  • Made in Germany
  • Braunes Kraftpapier für einen natürlichen Look
  • PEFC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Weihnachtsbriefpapier für Ihre Weihnachtspost, als weihnachtliches Angebotsschild, Einladung, Weihnachtsmenü, Menü- oder Speisekarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kraftpapier
Weitere Suchbegriffe: Schreibpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Kraftpapier, Motiv-Papier, Motivpapier, Motivpapier Weihnachten, Weihnachtsbriefpapier, Weihnachtsmotivpapier, weihnachts motivpapier sigel, motiv papier, sigel motiv-papier, Weihnachtsbrief;Weihnachts-Brief;Weihnachtspost;Weihnachtsgruß;Designpapier;Motivpapier Weihnachten;Weihnachtspapier;Weihnachtsbriefpapier;Weihnachts-Kraftpapier;Weihnachts-Naturpapier;umweltfreundliche Weihnachtspapiere
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,216* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT045
ab € 1,62*
Zubehör
Sigel
GT043
ab € 2,22*
Zubehör
Sigel
GT044
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GP122
ab € 5,45*
Zubehör
Sigel
DS083
ab € 10,96*
Zubehör
Sigel
DS082
ab € 11,00*
Zubehör
Sigel
CS122
ab € 13,13*
Zubehör
Sigel
DU258
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.