Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Weihnachts-Sticker auf Rolle - 200 Sticker - 4,7 x 4,7 cm - "Cut-out style" - grün, rot, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CS122 Sticker Weihnachten
CS122 Sticker Weihnachten
CS122 Sticker Cut out style Ambiente
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CS122
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CS122
EAN/GTIN:
     4004360794889
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Schmucketiketten
Sticker

Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Cut-out style" (Motiv: 3 Motive: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze) in der Größe 4,7 x 4,7 cm. So schnell wird aus einem Brief oder Paket ein individueller Eyecatcher: SIGEL Weihnachtssticker verschönern im Handumdrehen Ihre Weihnachtspost und machen auch Geschenke zum einmaligen Blickfang. Die weihnachtlichen Motive glänzen mit besonderen Veredelungen, die praktische Rolle erleichtert das Ablösen der einzelnen Sticker. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Dekorative selbstklebende Weihnachtsaufkleber von SIGEL - zum Verzieren von Geschenken oder für Ihre persönliche und einzigartige Weihnachtspost.
  • Die machen was her: 200 Weihnachts-Sticker "Cut-out style" (Motiv: 3 Motive: 9x Stern, 8x Baum, 8x Kerze) in der Größe 4,7 x 4,7 cm.
  • Vorgestanztes Motiv: leicht von der Rolle ablösbar
  • In praktischer Spenderbox aus Karton
  • Modernes Motiv designed in Germany
  • Gedruckt auf braunem Kraftpapier für einen natürlichen Look
Weitere Informationen:
Farbe:
Cut-out style
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
47 mm x 47 mm
Weitere Suchbegriffe: Tattoo-Etiketten, Weihnachts-Etiketten, Weihnachts-Sticker, Weihnachtsetiketten, Weihnachtssticker, weihnachts sticker auf rolle, schmucketiketten weihnachten, schmucketiketten rolle, Weihnachtsaufkleber;Aufkleber;Stickers;Geschenk-Dekoration;Weihnachtsschmuck;Weihnachts-Geschenk-Verzierung;Geschenkverzierung;Basteln für Weihnachten;umweltfreundliche Weihnachtsaufkleber;umweltfreundliche Weihnachtssticker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 200 Etiketten (ab € 0,0675* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
GT045
ab € 1,64*
Zubehör
Sigel
GT043
ab € 2,20*
Zubehör
Sigel
GT044
ab € 1,63*
Zubehör
Sigel
GP122
ab € 5,49*
Zubehör
Sigel
DS083
ab € 10,99*
Zubehör
Sigel
DS082
ab € 10,94*
Zubehör
Sigel
DP400
ab € 5,03*
Zubehör
Sigel
DU258
ab € 8,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.