Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Struktur-Papier, Papyra, 90 g/m², 100 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KDP243
KDP243
Drucker DP243 DP244
DP243 DP244 A1
KSM131 DP243 Motiv
DP243 DP244 Anwendung 1
Laptop Monitor DP243 DP244
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DP243
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP243
EAN/GTIN:
     4004360833106
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Struktur-Papier "Papyra" in champagne im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt). Das SIGEL Design-Papier in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe und unzählige Zwecke einsetzbar: als Einladung, Speise- oder Menükarte, für jede Art von Glückwünschen oder einfach nur als Information oder Angebot. Das Briefpapier lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Struktur-Papier "Papyra" in champagne im Format A4 (Feinpapier, 90 g/m², 100 Blatt).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • FSC-zertifiziert: hochwertiges, umweltfreundliches Papier aus verantwortungsvollen Quellen
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menü- und Speisekarte, Angebotsschild oder Briefpapier
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
210 mm x 297 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Feinpapier
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,1467* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,15*
€ 25,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,41*
€ 24,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,55*
€ 23,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,57*
€ 22,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,04*
€ 21,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU243
ab € 15,04*
Zubehör
Sigel
TA160
ab € 12,01*
Zubehör
Sigel
TA210
ab € 5,84*
Zubehör
Sigel
TA211
ab € 7,54*
Zubehör
Sigel
TA220
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.