Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motiv-Karten, Emotion, A6 (A5), 25 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDC174
KDC174
Karte_Drucker
DC174 A
Karte_Laptop_Monitor
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DC174
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DC174
EAN/GTIN:
     4004360901904
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Karten "Emotion" (Motiv: Blumen in violett) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Karten "Emotion" (Motiv: Blumen in violett) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menükarte und Glückwunsch- oder Grußkarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, glückwunsch-karten, Glückwunschkarten;Design-Karten;Design-Faltkarte;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarten;Karten selbst gestalten;karten selbst;einladungskarten drucken;geburtstagskarten drucken;karten drucken;Grußkarten Blumen;Grußkarten Blumenmotiv
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 25 Karten (ab € 0,3688* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU030
ab € 9,35*
Zubehör
Sigel
DU060
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.