Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Motiv-Karten, Romance, A6 (A5), 25 Karten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KDC171
KDC171
Karte_Drucker
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-DC171
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DC171
EAN/GTIN:
     4004360901966
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
Glückwunsch-Karten
Glückwunschkarten

Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Karten "Romance" (Motiv: Margeriten in grün) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten). Die SIGEL Design-Karte in hochwertiger Markenqualität ist für viele Anlässe einsetzbar: als Einladung, Menükarte und für jegliche Art von Glückwünschen. Die Motiv-Karte lässt sich ganz einfach mit dem PC gestalten und im offenen Format bedrucken oder per Hand beschriften. Keine Abhängigkeit von Druckereien, geringe Auflagen ganz nach Bedarf Vorgerillt für einfaches Falten. Viele weitere besondere Motive finden Sie exklusiv im SIGEL Sortiment.

  • Mit stilvollem Design, individuell bedruck- und beschriftbar.
  • Mit einmaligem Motiv und ruck-zuck bedruckt: Motiv-Karten "Romance" (Motiv: Margeriten in grün) im Format A6 (Glanzkarton, 220 g/m², 25 Karten).
  • Made in Germany
  • Stimmungsvolles Design, ansprechend und modern
  • Papier mit glatter Oberfläche und hohem Weißegrad für ein detailscharfes Schriftbild
  • Für alle Inkjet-, Laser-Drucker und Kopierer geeignet, einfach zu gestalten mit der SIGEL Wordvorlage (Download auf Hersteller-Website) oder per Hand beschriftbar
  • Für Einladungen, als Menükarte und Glückwunsch- oder Grußkarte
Weitere Informationen:
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 148 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Glanzkarton
Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, glückwunsch-karten, Glückwunschkarten;Design-Karten;Design-Faltkarte;Design-Karte;Faltkarte;Design-Faltkarten;Karten selbst gestalten;karten selbst;einladungskarten drucken;geburtstagskarten drucken;karten drucken;Grußkarten Blumen;Grußkarten Blumenmotiv
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Karten (ab € 0,3576* pro Karte)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,21*
€ 15,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,96*
€ 14,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,45*
€ 13,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DU030
ab € 9,37*
Zubehör
Sigel
DU060
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.