| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-CO108 Herst.-Nr.: CO108 EAN/GTIN: 4004360821417 |
| | |
|
| | |
| Entdecken Sie das beste Notizbuch, das Sie je hatten. Die Oberfläche mit der gerillten Softwave-Struktur sorgt für eine angenehme Haptik und macht das Conceptum Notizbuch zum eleganten Begleiter im Business wie auch privat. Notizen effizient organisiert und stets zur Hand - mit dem stilsicheren Notizbuch Dot-Lineatur (punktkariert) im Format ca. A4 (21,3 x 29,5 cm) mit 194 Seiten (davon 20 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben und der Gummibandverschluss hält alles sicher verwahrt. Die vielen praktischen Funktionen werden Sie überzeugen: z. B. haben Sie mit der dehnbaren Stiftschlaufe immer einen passenden Stift zur Hand, Notizen können Sie dank perforierter Notizblätter einfach weitergeben. Organisieren Sie Ihre Einträge übersichtlich, indem Sie die Seitennummerierung in das Inhaltsverzeichnis übertragen. Absolut hochwertig in Qualität und Design und somit extrem langlebig - dieses Notizbuch wird Sie begeistern. - Das Conceptum Notizbuch ist der elegante, moderne Begleiter für Büro und Privates. Das edle Design-Notizbuch in außergewöhnlichem Stil, fühlbar und sichtbar einzigartig, überzeugt durch die hochwertige Qualität und die praktischen Funktionen.
- Notizen effizient organisiert und stets zur Hand - mit dem stilsicheren Notizbuch Dot-Lineatur (punktkariert) im Format ca. A4 (21,3 x 29,5 cm) mit 194 Seiten (davon 20 Blätter perforiert). Der stabile Hardcover-Einband in schwarz garantiert Stabilität beim Schreiben und der Gummibandverschluss hält alles sicher verwahrt.
- Elegantes Design der international ausgezeichneten Conceptum Serie mit gerillter Softwave-Oberfläche - fühlbar und sichtbar einzigartig
- Hochwertige Fadenheftung für lange Lebensdauer und perfekte Planlage des Buches
- Chamoisfarbenes Papier (80 g/m², PEFC-zertifiziert), bedruckt in edlem Grau
- Inhaltsverzeichnis und nummerierte Seiten für eine übersichtliche Organisation Ihrer Einträge
- Gummibandverschluss, Stiftschlaufe, Quickpocket, Archivtasche, 2 Zeichenbänder
Weitere Informationen: | | Farbe: | black | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 213 mm x 295 mm x 20 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: notizbuch a4 dotted conceptum, notiz buch, notiz-buch a4, hochwertige-notizbücher;kladde;kladden;geschäftsbuch;businessbuch;gebundenes-notizbuch;tagebuch;schreibkladde;notizbuch mit Stifthalter;laborbuch;notizbücher;stiftehalter;tagebuch;mit gummizug;bujo |
| | |
| |