Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Business Organiser Set Conceptum flex A5 mit 3 Notizheften (CF203, CF221, CF223)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CF133 Conceptum flex Set A5
CF133 Conceptum flex Set A5
PD2021_RD
Conceptum flex Still 01
Conceptum flex A5 Anwendung
Conceptum flex Detail
Conceptum flex split
Conceptum flex Still 02
produkt conceptumflex02 liniert or
FSC_WERB_PRI_Q_DE_4C_NEG
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-CF133
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     CF133
EAN/GTIN:
     4004360807053
Broschuere Notizbuecher Kalender Conceptum BP390 DE
Brochure Notebooks Diaries Conceptum BP391 EN
Brochure Carnets de notes Agendas Conceptum BP393 FR
Produktuebersicht Conceptum DE
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe

Conceptum flex ist ein flexibles, nachhaltiges Notiersystem, das individuell bestückbar ist und den Business-Alltag optimal strukturiert. In das hochwertige schwarze Cover können bis zu drei verschiedene Notizheft-Inlays oder Zubehör-Artikel im Format A5 flexibel und nach individueller Zusammenstellung über eine Metallschiene eingelegt werden. Die Metallschiene wird mit einer Endkappe verschlossen, so dass die Einleger nicht herausrutschen. Damit erhalten Sie Ihren persönlichen Business-Organiser Conceptum flex, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse. Mit diesem Produkt erwerben Sie ein Set bestehend aus dem Cover aus feinnarbigem, strapazierfähigem Kunstleder mit dezenter Rillenprägung und weicher Haptik sowie drei passenden Inlays: ein liniertes Notizheft, ein Heft To-do-Liste und ein Heft Besprechungsnotizen, jeweils mit edlem chamoisfarbenem Papier. Damit sind Sie für Meetings perfekt gerüstet. Das Cover ist an den Innenseiten mit Einsteckfächern aus weichem Mikrofaser für zusätzlichen Stauraum ausgestattet sowie mit Gummibandverschluss und Stifteschlaufe. Die Produktmaße des Covers betragen 185x230x30 mm.

  • Business Notiersystem Conceptum flex, A5, Set: schwarzes Cover (hochwertiges Kunstleder mit dezenter Rillenprägung, weiche Haptik) und drei passende Einlage-Hefte (Notizheft, liniert, To-do-Liste, Besprechungsnotizen)
  • Cover mit schwarzer Metallschiene für individuelle Bestückung: bis zu drei verschiedene Inlays können einfach eingeschoben werden
  • Weitere Features: Gummibandverschluss, Stifteschlaufe, Cover-Innenseiten mit Einsteckfächern aus Mikrofaser
  • Nachhaltig & immer wieder auf die aktuellen Bedürfnisse anpassbar: der optimale Begleiter für den Business-Alltag
  • Viele weitere verschiedene Inlay-Artikel wie z. B. Notizhefte oder Folienhüllen im SIGEL Sortiment erhältlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
185 mm x 230 mm x 30 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunstleder | Edelkarton
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsmappe, Businessmappe, Collegemappe, Konferenzmappe, Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Heft liniert, Hefte liniert, Schreibheft, Schreibhefte, Schulheft, Schulhefte, Organizer Klassisch, Ringbuch Kalender, Ringbuchkalender, Systemplaner, Zeitplan-Systeme, Zeitplaner, Zeitplansystem, Zeitplansysteme, a4 arbeitsmappe kunstleder, arbeitsmappe, arbeitsmappe a4, hochwertiger organizer;wochenplaner;businessplaner;organiser;notiersystem;agenda;agendabuch;tagebuch;notizbuch;notizheft;notizbuch-einlagen;einlageheft;folienhüllen;schnellhefter;zip-verschluss
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
CF301
ab € 5,36*
Zubehör
Sigel
CF223
ab € 6,76*
Zubehör
Sigel
CF227
ab € 6,78*
Zubehör
Sigel
CF221
ab € 6,80*
Zubehör
Sigel
CF205
ab € 6,76*
Zubehör
Sigel
CF201
ab € 6,76*
Zubehör
Sigel
CF203
ab € 6,78*
Zubehör
Sigel
CF225
ab € 6,77*
Zubehör
Sigel
CF305
ab € 5,57*
Zubehör
Sigel
CF303
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.