Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstellmappe, Manila-RC-Karton, 180 g/qm, A4, chamois


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstellmappe, Manila-RC-Karton, 180 g/qm, A4, chamois
Einstellmappe, Manila-RC-Karton, 180 g/qm, A4, chamois
Einstellmappe, Manila-RC-Karton, 180 g/qm, A4, chamois
Einstellmappe, Manila-RC-Karton, 180 g/qm, A4, chamois
Artikel-Nr.:
     C1144-80004369
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80004369
EAN/GTIN:
     4014481560911
Suchbegriffe:
Aktions-Mappe
Aktionsmappe
Einschiebe-Mappe
Einschiebmappe
Einstellmappe. Für Steh- und Hängesammler, mit Schreibrand. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 180 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: chamois. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
chamois
Artikelbezeichnung:
Einstellmappe
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Verwendung für Papierformate:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schreibrand
Flächenmasse des Papiers:
180
Organisationsaufdruck vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.