Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrfachhängehefter UniReg, Karton, kaufmännische Heftung, DIN A4, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrfachhängehefter UniReg, Karton, kaufmännische Heftung, DIN A4, braun
Mehrfachhängehefter UniReg, Karton, kaufmännische Heftung, DIN A4, braun
Mehrfachhängehefter UniReg, Karton, kaufmännische Heftung, DIN A4, braun
Mehrfachhängehefter UniReg, Karton, kaufmännische Heftung, DIN A4, braun
Artikel-Nr.:
     C1144-80002363
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80002363
EAN/GTIN:
     4014481560812
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Mehrfachhängehefter
Organisationshefter
Mehrfachhängehefter UniReg. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. 3 Trennblätter, 4 Heftungen, Innentasche am Rücken. Werkstoff: Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Farbe: braun. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Hängehefter
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Mehrfachhängehefter UniReg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Innentasche am Rücken
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Karton, Metall
Flächenmasse des Papiers:
230
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.