Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1144-80001068
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80001068
EAN/GTIN:
     4014481509514
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
pendelhefter amtsheftung 250g
pendel hefter
Pendelhefter. Art der Heftung: Behördenheftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. 1/1 Vorderdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: grau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Farbe:
grau
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
1/1 Vorderdeckel
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Metall- Abheftung
Breite:
265
Flächenmasse des Papiers:
250
Art der Heftung:
Behördenheftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pendelhefter amtsheftung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.