Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Einhakhefter 1/1 VD, Manila-RC-Karton, 250 g/qm, DIN A4, 240 x 305 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-80000896
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     80000896
EAN/GTIN:
     4014481508319
Suchbegriffe:
Einhak-Hefter
Einhakhefter
Schlitz-Hefter
Schlitzhefter
Einhakhefter 1/1 VD. Art der Heftung: Behördenheftung. Ausstattung: ganz, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: rot. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
305
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
1/1 VD
Artikelbezeichnung:
Einhakhefter
Farbe:
rot
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Breite:
240
Ausführung des Vorderdeckels:
ganz
Art der Heftung:
Behördenheftung
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Flächenmasse des Papiers:
250
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.