| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-80000839 Herst.-Nr.: 80000839 EAN/GTIN: 4014481507411 |
| |
|
| | |
| Einhakhefter 1/1 VD. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Ausstattung: ganz, Abheftvorrichtung vorhanden, Organisationsaufdruck vorhanden. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Papiergewicht bzw Stärke: 250 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 240 x 305 mm. Farbe: blau. Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | 1/1 VD | Höhe: | 305 | Farbe: | blau | Artikelbezeichnung: | Einhakhefter | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 240 | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Flächenmasse des Papiers: | 250 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Ausführung des Vorderdeckels: | ganz | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |