Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. 180 mm x 250 mm, Packungsmenge: 1
Artikel-Nr.:
     C1144-22001808
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     22001808
EAN/GTIN:
     4014481245603
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
PURE Box Nature A5 40 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: natronbraun, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 180 mm x 250 mm x 40 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Breite:
180
Archivdruck vorhanden:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
500
Produkt-Typbezeichnung:
PURE Box
Garantie gewährt:
Nein
Werkstoff:
Pappe
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
40
Lieferung gefaltet:
Nein
Hersteller-Name:
Falken
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tiefe:
250
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.