| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-22001728 Herst.-Nr.: 22001728 EAN/GTIN: 4014481245146 |
| |
|
| | |
| PURE Box Black A6 25 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 310 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 120 mm x 185 mm x 25 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: AAB426, DAA609 Weitere Informationen: | | Höhe: | 25 | max. Aufbewahrungsmenge: | 310 | Lieferung gefaltet: | Nein | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Pappe | Tiefe: | 185 | Produkt-Typbezeichnung: | PURE Box | Breite: | 120 | Garantie gewährt: | Nein | Hersteller-Name: | Falken | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Archivdruck vorhanden: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A6 | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |