| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-22001712 Herst.-Nr.: 22001712 EAN/GTIN: 4014481245108 |
| |
|
| | |
| PURE Box Black A5 40 mm Füllhöhe. Ausführung Material: Werkstoff: Pappe, Farbe: schwarz, max. Aufbewahrungsmenge: 500 Blatt. Ausstattung:, Deckel vorhanden, Art des Verschlusses: Stülpdeckel. Größe (B x T x H): 180 mm x 250 mm x 40 mm. Art der Verpackung und Inhalt:. Verpackung: Ohne, Packungsmenge: 1, Zertifikat/Zulassung: AAB426, DAA609 Weitere Informationen: | | Lieferung gefaltet: | Nein | Höhe: | 40 | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller-Name: | Falken | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Breite: | 180 | Farbe: | schwarz | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Archivdruck vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Pappe | Produkt-Typbezeichnung: | PURE Box | Garantie gewährt: | Nein | Tiefe: | 250 | max. Aufbewahrungsmenge: | 500 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |