| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-15068830 Herst.-Nr.: 15068830 EAN/GTIN: 4014481223847 |
| |
|
| | |
| Ringbuch YourColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel.. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Höhe: | 315 | Produkt-Typbezeichnung: | YourColor | Farbe: | farbig sortiert | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Artikelbezeichnung: | Ringbuch | Werkstoff: | Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel. | Durchmesser des Rings: | 25 | Breite: | 275 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-D-Mechanik | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |