| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-15068824 Herst.-Nr.: 15068824 EAN/GTIN: 4014481223786 |
| |
|
| | |
| Ringbuch YourColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel.. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: grün. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | YourColor | Höhe: | 315 | Artikelbezeichnung: | Ringbuch | Farbe: | grün | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Werkstoff: | Karton | Breite: | 275 | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Durchmesser des Rings: | 25 | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Nein | Ausführung der Ablagemechanik: | 2-Ring-D-Mechanik | Einstecktasche vorhanden: | Nein | Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden: | Nein | Blattniederhalter vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |