Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, farbig sortiert
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, farbig sortiert
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, farbig sortiert
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1144-15062486
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062486
EAN/GTIN:
     4014481222390
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PastellColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Durchmesser des Rings: Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: farbig sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
PastellColor
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
315
Farbe:
farbig sortiert
Werkstoff:
Karton
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Beschreibung der Besonderheiten:
Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
275
Durchmesser des Rings:
25
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-D-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Herstellerprodukttyp:
PastellColor
max. Anzahl der Blätter:
250
Material der Kaschierung außen:
Papier PastellColor
Material der Kaschierung innen:
Papier schwarz
Herstellerproduktbezeichnung:
Ringbuch
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
max. Füllhöhe an Papier:
26
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Durchmesser des Ringes:
25
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.