Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Himmel_Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Himmel_Blau
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Himmel_Blau
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Himmel_Blau
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Himmel_Blau
Ringbuch PastellColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, Himmel_Blau
Artikel-Nr.:
     C1144-15062484
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15062484
EAN/GTIN:
     4014481222376
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PastellColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Durchmesser des Rings: Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: Himmel_Blau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
PastellColor
Höhe:
315
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Farbe:
Himmel_Blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Karton
Breite:
275
Beschreibung der Besonderheiten:
Blattniederhalter aufgelegt, Rückenbreite 40 mm
Durchmesser des Rings:
25
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-D-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,66*
€ 26,9654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,63*
€ 25,7397
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,25*
€ 24,0975
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,13*
€ 23,9547
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 19,51*
€ 23,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,08*
€ 19,1352
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.