| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-15046582 Herst.-Nr.: 15046582 EAN/GTIN: 4014481218348 |
| |
|
| | |
| Hängemappe Projekt- und Personalmappen UniReg. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Seitlich offen, mit 6 Trennblättern. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Farbe: blau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | UniReg | Artikelbezeichnung: | Projekt- und Personalmappen | Farbe: | blau | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Beschreibung der Besonderheiten: | seitlich offen, mit 6 Trennblättern | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Karton, Metall | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |