| |
|
| Artikel-Nr.: C1144-15046527 Herst.-Nr.: 15046527 EAN/GTIN: 4014481218263 |
| |
|
| | |
| Projekt- und Personalhefter UniReg . Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit 6 Trennblättern, 5 Heftungen und mit Tasche an Rückendeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Farbe: blau. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | UniReg | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Projekt- und Personalhefter | Farbe: | blau | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Beschreibung der Besonderheiten: | mit 6 Trennblättern, 5 Heftungen und mit Tasche an Rückendeckel | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Karton, Metall | Flächenmasse des Papiers: | 230 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, Mehrfachhängehefter, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Karton-Register, Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Organisationshefter, Personal-Akte, Personalakte, Personalhefter, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, einhängemappen falken |
| | |
| |