Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Pendelhefter, Manila-RC-Karton, 320 g/qm, DIN A4, 265 x 318 mm, grau
Artikel-Nr.:
     C1144-15033802
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15033802
EAN/GTIN:
     4014481214098
Suchbegriffe:
Pendel-Hefter
Pendelhefter
Schlauch-Hefter
Schlauchhefter
Pendelhefter. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung und mit Dehntasche am Rückdeckel. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: grau. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Höhe:
318
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Pendelhefter
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Manila-Karton, Metall- Abheftung
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Schlitzstanzung und mit Dehntasche am Rückdeckel
Breite:
265
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Flächenmasse des Papiers:
320
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.