Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK15033670 Herst.-Nr.: 15033670 EAN/GTIN: 4014481213916 |
| |
|
| | |
| Pendelhefter. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Manila-Karton, Metall- Abheftung. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Schlitzstanzung. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 320 g/qm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Farbe: orange. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 50 Stück. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Weitere Informationen: | | Höhe: | 318 | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Pendelhefter | Farbe: | orange | Zertifikate und Zulassungen: | Blauer Engel | Werkstoff: | Manila-RC-Karton | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Breite: | 265 | Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: | Manila-Karton, Metall- Abheftung | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Schlitzstanzung | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Flächenmasse des Papiers: | 320 | Art der Heftung: | kaufmännische Heftung | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,64* | € 0,89* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,65* | € 1,21* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,63* | € 1,23* | | | | | 4 Tage | | | 30 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,17* | € 2,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,16* | € 2,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|