Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,70mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,70mm,schwarz
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,70mm,schwarz
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,70mm,schwarz
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,70mm,schwarz
Hängeordner,Qualitätshebelmechanik,mit Schlitzen,Hartpappe,A4,70mm,schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11285459
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285459
EAN/GTIN:
     4014481085162
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner
Hängeordner. Material der Kaschierung außen/innen: Hartpappe/Hartpappe. Ausführung: Hebelmechanik, Qualitätsordnermechanik, Griffloch vorhanden, Schlitze vorhanden. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 265 x 318 mm. Breite des Rückens: 70 mm. Farbe/Farbe des Rückens: schwarz/schwarz. Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 20 Stück.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Produkt-Typbezeichnung:
Hängeordner
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe des Rückens:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Hängeordner S70
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite des Rückens:
70
Schlitze vorhanden:
Ja
Breite:
265
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Material der Kaschierung außen:
Hartpappe
Material der Kaschierung innen:
Hartpappe
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Ablagemechanik:
Qualitätsordnermechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
231
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,79*
€ 2,93*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,76*
€ 2,96*
1 Tag
612
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,04*
€ 3,17*
2 Tage
16
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,08*
€ 3,21*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.