Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängehefter UniReg,Manila-RC-Karton,230g,kaufm.Heftung,mit Tasche,A4, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängehefter UniReg,Manila-RC-Karton,230g,kaufm.Heftung,mit Tasche,A4, braun
Hängehefter UniReg,Manila-RC-Karton,230g,kaufm.Heftung,mit Tasche,A4, braun
Hängehefter UniReg,Manila-RC-Karton,230g,kaufm.Heftung,mit Tasche,A4, braun
Hängehefter UniReg,Manila-RC-Karton,230g,kaufm.Heftung,mit Tasche,A4, braun
Artikel-Nr.:
     C1144-10106219
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     10106219
EAN/GTIN:
     4014481010553
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
hängehefter braun karton
hänge hefter
Hängehefter UniReg. Art der Heftung: kaufmännische Heftung. Karton, Metall. Organisationsaufdruck vorhanden. Mit Tasche. Werkstoff: Manila-RC-Karton. Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm. Verwendung für Papierformate: A4. Farbe: braun. Zertifikate und Zulassungen: Blauer Engel. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 25 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
braun
Artikelbezeichnung:
Hängehefter UniReg
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Manila-RC-Karton
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Tasche
Verwendung für Papierformate:
A4
Art der Heftung:
kaufmännische Heftung
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Karton
Flächenmasse des Papiers:
230
Organisationsaufdruck vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hänge-hefter rechtsheftung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.