| |
|
| Artikel-Nr.: C1138-9254140 Herst.-Nr.: 9254140 EAN/GTIN: 4005546993133 |
| |
|
| | |
| LED Tageslicht Stehleuchte für visuellen Komfort im Büro • 17.000 lumen für große Räume mit speziellen Anforderungen, z.B. Rohbetondecken • Gezielte Beleuchtung einzelner Bereiche durch symmetrische Lichtverteilung • Optimales Arbeitslicht mit 4.000 Kelvin Farbtemperatur und einer Farbwiedergabe von Ra > 80 • Natürlicher Lichteindruck und aufgeräumtes Deckenbild durch Kombination aus direkter und indirekter Beleuchtung • Intuitive Einstellung und stufenlose Dimmung von Direkt- und Indirektanteil über das hochwertige VITACORE® Touchpanel • Energieeffiziente Beleuchtung mit einer Leistung von 130 lm/W • Temperaturmanagement für lange Lebensdauer der LEDs von deutlich über 50.000 Stunden • Optimal für höhenverstellbare Tische geeignet • Made in Germany Weitere Informationen: | | Artikelnummer: | 9254 | Farbe: | Mittelblau | Serie: | LUCTRA® VITAWORK® | Material: | Aluminium | Materialzusatz: | Kunststoff, Stahl | Leuchtenkopfmaß (B x H x T): | 542 mm x 32,5 mm x 370 mm | Energieeffizienzklasse: | D | Fußplattenmaß (B x H x T): | 535 mm x 12 mm x 450 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led stehleuchte 4000k dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, LUCTRA® Design-Stehleuchten, High-End-LED, Design-Stehleuchte, LUCTRA® Stehleuchten, Arbeitslicht, Arbeitsplatzleuchte |
| | |
| |