Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 60 x 90 mm, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 60 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 60 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 60 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 60 x 90 mm, weiss
DURABLE BADGEMAKER®, Einsteckschilder 60 x 90 mm, weiss
Artikel-Nr.:
     1682-124029500
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     145602
EAN/GTIN:
     4005546140568
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Mikroperforierte Einsteckschilderbögen A4 zur EDV-Beschriftung. Einfache Gestaltung mit kostenloser DURAPRINT® Software. • Microperforierte PEFC-zertifizierte Einsteckschilder in DIN A4 • Enthält 160 Einsteckschilder im Format 60 x 90 mm • Zur professionellen Beschriftung von Namensschildern • BADGEMAKER® für Tischnamensschilder können auch einzeln als Tischkarte verwendet werden • Für DURABLE Art. 8003, 8106, 8135, 8136, 8138, 8139, 8181, 8600, 8603, 8612
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1456
Außenmaße (B x H):
90 mm x 60 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
160 Schild(er)
Serie:
BADGEMAKER®
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Namensetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, Einlegezettel, Tischaufsteller-Einlegezettel, Tischaufsteller-Einsteckkarte, namensetiketten weiß, namensetiketten, namensetiketten durable, badgemaker, einsteckschilder, einsteckschild, blankoschilder, blankoschild, blanko-schilder, blanko-schild, beschriftungsschilder, beschriftungsschild, namensetikett, druckbogen namensschilder, namensschild einleger, namensschild etiketten
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 11,19*
€ 15,36*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 11,20*
€ 15,37*
9 Tage
5
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,42*
€ 15,76*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 11,74*
€ 16,67*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 12,33*
€ 16,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,29*
€ 17,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,00*
€ 16,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,56*
€ 16,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 160 Schilder (ab € 0,06994* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
813819
ab € 1,89*
Zubehör
Durable
810606
ab € 1,006*
Zubehör
Durable
810603
ab € 1,1844*
Zubehör
Durable
800319
ab € 1,1064*
Zubehör
Durable
810619
ab € 25,63*
Zubehör
Durable
860319
ab € 6,29*
Zubehör
Durable
861219
ab € 5,86*
Zubehör
Durable
813907
ab € 13,37*
Zubehör
Durable
813910
ab € 1,49*
Zubehör
Durable
813903
ab € 13,76*
Zubehör
Durable
813901
ab € 13,09*
Zubehör
Durable
860001
ab € 7,61*
Zubehör
Durable
818100
ab € 19,06*
Zubehör
Durable
813519
ab € 0,8245*
Zubehör
Durable
813619
ab € 0,8245*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.