Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Laminierkarten SEAL IT 54 x 90 mm, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE Laminierkarten SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Laminierkarten SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
DURABLE Laminierkarten SEAL IT 54 x 90 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-843819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     843819
EAN/GTIN:
     4005546806693
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Transparente Karten zum schnellen Laminieren und Schutz von Visitenkarten, Ausweisen oder Fotos. • Transparente Laminierkarten • Zum schnellen Laminieren von Visitenkarten, Ausweisen oder Fotos. Zum Schutz vor Verknicken und Verschmutzung • Selbstlaminierend, kein Laminiergerät notwendig • Für Dokumente im Format 54 x 90 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8438
Außenmaße (B x H):
100 mm x 67 mm
Farbe:
Transparent
Für Formate:
90 x 54 mm
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
SEALIT®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
90 mm x 54 mm
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, ausweishalter durable, ausweishalter, seal it, laminierkarten, transparente laminierkarten, laminierte karten, laminiertasche, laminierfolie, kaltlaminierfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,42*
€ 15,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,28*
€ 15,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,21*
€ 14,53
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
823719
ab € 8,43*
Ähnlich
Durable
823619
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.