Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
DURABLE SEAL IT A4 ADHESIVE, transparent
Artikel-Nr.:
     C1138-823719
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     823719
EAN/GTIN:
     4005546806242
Suchbegriffe:
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminiertaschen
Laminier-Karten
Selbstklebende, transparente Karten zum schnellen Laminieren und Schutz von wichtigen Dokumenten und Aushängen. • Transparente Laminierkarten zum Schutz vor Verknicken und Verschmutzung von A4 Dokumenten • Anbringung auf nahezu jeder glatten und tragfähigen Oberfläche möglich im Hoch- oder Querformat • Wiederablösbar und neu positionierbar • Für dauerhafte Aushänge wie Arbeitsanweisungen oder Bedienungsanweisungen • Selbstlaminierend, kein Laminiergerät notwendig
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8237
Farbe:
Transparent
Für Formate:
A4
Füllmenge:
1 Dokument(e)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
SEALIT®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 296 mm
Weitere Suchbegriffe: Laminierkarten, kaltlaminierfolien din a4, kaltlaminierfolie, durable kaltlaminiertaschen, seal it, klarsicht-selbstklebetasche, selbstklebetasche, selbstklebe-tasche, laminierkarten, transparente laminierkarten, laminierte karten, laminiertasche, laminierfolie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
823119
ab € 3,01*
Ähnlich
Durable
823619
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.