Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 46 x 105 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 46 x 105 mm, weiß
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 46 x 105 mm, weiß
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 46 x 105 mm, weiß
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 46 x 105 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-836302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     836302
EAN/GTIN:
     4005546727158
Suchbegriffe:
Abzeichen
Namensetiketten
Personen-Namensschilder
Personen-Schilder
Selbstklebende Textilschilder aus Acetatseide. Bedruckbar und besonders breit für Lesbarkeit aus Distanz. • Selbstklebende Namensschilder aus Acetatseide • Extra breit für bessere Lesbarkeit auch auf Distanz • Bedruckbar mit Laserdruckern und Kopierern • Nicht geeignet für Seide, (Wild-)Leder und empfindliche Textilien • Enthält 240 Namensschild Aufkleber im Format 46 x 105 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8363
Farbe:
Weiß
Ausrichtung:
quer
Serie:
BADGEFIX
Innenmaße (B x H):
46 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Personenschilder, namensetiketten weiß, abzeichen, namensetiketten durable, namensschild, selbstklebend, selbstklebenamensschild, selbstklebe-namensschild, klebeschild, klebenamensschild, klebe-namensschild
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
833302
ab € 24,13*
Ähnlich
Durable
833402
ab € 24,11*
Ähnlich
Durable
860506
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.