Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 30 x 60 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 30 x 60 mm, weiß
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 30 x 60 mm, weiß
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 30 x 60 mm, weiß
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 30 x 60 mm, weiß
DURABLE Selbstklebe-Namensschild BADGEFIX®, 30 x 60 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-833302
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     833302
EAN/GTIN:
     4005546806648
Suchbegriffe:
Abzeichen
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Selbstklebende Textilschilder aus Acetatseide. Bedruckbar mit Laserdruckern und Kopierern. • Selbstklebende Namensschilder aus Acetatseide • Bedruckbar mit Laserdruckern und Kopierern • Nicht geeignet für Seide, (Wild-)Leder und empfindliche Textilien • Enthält 540 Namensschild Aufkleber im Format 30 x 60 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8333
Farbe:
Weiß
Ausrichtung:
quer
Serie:
BADGEFIX
Material:
Textil
Innenmaße (B x H):
60 mm x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: Laseretiketten, Namensetiketten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, namensetiketten weiß, abzeichen, namensetiketten durable, namensschild, selbstklebend, selbstklebenamensschild, selbstklebe-namensschild, klebeschild, klebenamensschild, klebe-namensschild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
833402
ab € 24,11*
Ähnlich
Durable
836302
ab € 25,45*
Ähnlich
Durable
860506
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.