Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß
DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß
DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß
DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß
DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß
DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß
DURABLE Besucher-Namensschild VISITOR BADGE, A4 Bogen mit ablösbaren Namensschild, Packung à 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DURA825802
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     825802
EAN/GTIN:
     4005546993737
Suchbegriffe:
Abzeichen
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Laser-Etiketten
Namensschild auf A4 Bogen zum Ablösen und Falten. Kombinierbar mit Clip, Band oder Jojo. • Namensschild auf A4 Bogen: Einfach ablösen und Vorder- und Rückseite zusammenkleben • Mit EURO-Lochung an Oberseite zur Befestigung an z.B. Textilband • Ideal für Besucherausweise bei Hausmessen und anderen Veranstaltungen • Papierbogen kann mit Einladung oder Agenda bedruckt (nur Laserdrucker) und mit integriertem Namensschild vorab an Teilnehmer versendet werden • Matte Folie sorgt für Stabilität und macht das Schild reißfest, so dass keine weitere Hülle notwendig ist
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8258
Außenmaße (B x H):
97 mm x 86 mm
Farbe:
Weiß
Ausrichtung:
quer
Material:
Kunststoff, Papier
Materialzusatz:
Polyethylenterephthalat (PET),Acrylatkleber
Innenmaße (B x H):
97 mm x 86 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
300
100
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,587*
€ 0,7672*
100
pro Stück
€ 6,78*
ab € 0,6008*
€ 0,8008*
3 Tage
100000
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,584*
€ 0,8042*
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,642*
€ 0,86*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6855*
€ 0,9055*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7672*
€ 0,91297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7372*
€ 0,87727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7371*
€ 0,87715
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,737*
€ 0,87703
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,587*
€ 0,69853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 76,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
813707
ab € 1,18*
Zubehör
Durable
813703
ab € 4,79*
Zubehör
Durable
813701
ab € 4,78*
Zubehör
Durable
823803
ab € 14,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.