Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA783226 Herst.-Nr.: 821119 EAN/GTIN: 4005546803029 |
| |
|
| | |
| - Beschriftungsschild auswechselbar
- aufklappbar. Flexibles Filmscharnier hält die Vorder- und Rückseite des Schildes zusammen und ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen des Einsteckschildes
- aus gespritzter PP-Folie (70% recyceltes Polypropylen)
- Format: 40x75mm
- Packung mit 25 Stück
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Befestigung: | Kombiklemme | Breite: | 40 mm | Bruttogewicht: | 0.347 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 75 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Magnet-Namensschilder, Magnetnamensschilder, Namensschild Magnet, Namensschilder mit Magnet, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-schilder durable 40 x 75 mm, ausweis halter, durable ausweis-halter, 8211, Besuchernamenschild, Click, Fold, Namens, Namens-Schild, Namensetikett, Namenskennzeichnung, NamensSchild, Schild |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 15,15* | € 20,49* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 15,28* | € 20,51* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 15,58* | € 20,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 16,04* | € 21,48* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,52* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|