Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 105?x?297?mm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 105?x?297?mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 105?x?297?mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 105?x?297?mm, transparent
DURABLE Tischnamensschild DESK PRESENTER DE LUXE, Einsteckschilder 105?x?297?mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-124615300
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     820319
EAN/GTIN:
     4005546802916
Suchbegriffe:
Mobile Presenter
Mobilpresenter
Tisch-Namensschild
Tischnamensschild
Repräsentativer Tischaufsteller mit elegantem Aluminiumfuß. Verwendbar als Namensschild oder zur Produktkennzeichnung. • Hochwertiges Tischnamensschild aus Acryl mit stabilem Standfuß aus Aluminium • Hochtransparent für optimale Lesbarkeit • Mit Klemmsystem für sicheren Halt und einfaches Auswechseln der Acrylscheibe • Mit auswechselbaren blanko Einsteckschildern • Maße Einsteckschilder: 105/210 x 297 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8203
Außenmaße (B x H x L/T):
299 mm x 131 mm x 85 mm
Farbe:
Transparent
Ausrichtung:
quer
Material:
Aluminium
Materialzusatz:
Acryl
Innenmaße (B x H):
297 mm x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: tisch-namensschild durable, tisch namensschild, tischaufsteller, namensschild, tisch-namensschild, tischnamensschild, konferenznamensschilder, namensschild konferenz, kongressnamensschilder, kongress namensschild, namensaufsteller tisch, tischschild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,15*
€ 22,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 17,23*
€ 22,81*
1 Tag
6
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,72*
€ 23,44*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,70*
€ 25,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 19,06*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
820019
ab € 5,738*
Ähnlich
Durable
820119
ab € 10,93*
Ähnlich
Durable
820219
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.