Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA812419 Herst.-Nr.: 812419 EAN/GTIN: 4005546889337 |
| |
|
| | |
| - Namensschild Konvex mit Kombiklemme. Befestigungstechnik: Kunststoffclip mit Nadel.
- Beschriftungsschild auswechselbar.
- Zum Anklemmen oder Anstecken, gewölbtes Fenster.
- Material und Farbe: Acryl, transparent.
- Größe (B x H): 75 x 40 mm.
- Art der Verpackung und Inhalt: Packung mit 25 Stück.
Weitere Informationen: | | Befestigung: | Kombiklemme | Besonderheit: | Packung mit 25 Stück | Besonderheiten: | gewölbtes Fenster | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.513 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,14* | € 6,52* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 44,69* | € 58,77* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 49,85* | € 67,15* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 49,83* | € 67,71* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 52,27* | € 69,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|