Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA811619 Herst.-Nr.: 811619 EAN/GTIN: 4005546810904 |
| |
|
| | |
| - Befestigung mit starkem Doppelmagnet für materialschonendes und einfaches Befestigen auch an empfindlichen Textilien
- Mit auswechselbarem Blanko-Einsteckschild
- Aus transparenter Hartfolie
- Größe: 40x75 mm
- Rahmenfarbe: transparent
- Farbe: transparent
- VE=25 Stück
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Befestigung: | Magnet | Breite: | 75 mm | Bruttogewicht: | 0.432 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Höhe: | 40 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | PVC (Polyvinylchlorid) | Rahmenfarbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Namensschilder mit Magnet, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschilder durable magnet, abzeichen, personen-namensschilder durable, Besuchernamenschild, Namens, Namens-Schild, Namensetikett, Namenskennzeichnung, NamensSchild, Schild |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | pro Schild | € 5,87* | ab € 2,2936* | € 3,0044* | | | | | | 3 Tage | | | 25 | | pro Schild | € 5,95* | ab € 2,4472* | € 3,2072* | | | | | | | | 25 | | pro Schild | € 4,95* | ab € 2,3968* | € 3,2628* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | pro Schild | € 4,99* | ab € 2,562* | € 3,352* | | | | | 8 Tage | | | 25 | | pro Schild | Frei Haus | ab € 2,5524* | € 3,4132* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Schilder | Mindestbestellmenge: 25 Schilder ( entspricht € 75,11* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|