Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 145 mm, transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 145 mm, transparent
DURABLE selbstkl. Abheftstreifen FILEFIX®, 25 x 145 mm, transparent
Artikel-Nr.:
     1682-125012700
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     806219
EAN/GTIN:
     4005546840116
Suchbegriffe:
Klebe-Heftstreifen
Klebeheftstreifen
Selbstklebende Heftstreifen
klebeheftstreifen durable
Selbstklebe-Abheftstreifen für das Ablegen ungelochter Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern. • Selbstklebende Abheftstreifen FILEFIX® • Selbstklebe-Heftstreifen für ungelochtes Schriftgut im Format DIN A5, z.B. für Kataloge, Prospekte, Fotos oder Zeichnungen • Mit Universallochung zur Ablage in Ordnern oder Ringbüchern
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
8062
Außenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Farbe:
Transparent
Serie:
FILEFIX®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyester (PES)
Weitere Suchbegriffe: klebe heftstreifen, selbstklebe-abheftstreifen, abheftstreifen, katalogablage, selbstklebe-heftstreifen, heftstreifen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
53
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 1,51*
€ 2,68*
11 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,73*
1 Tag
36
pro Beutel
€ 5,49*
ab € 1,58*
€ 2,82*
2 Tage
91
pro Beutel
€ 2,90*
ab € 1,59*
€ 2,84*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,60*
€ 2,96*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,68*
€ 3,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,24*
€ 2,67
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,09*
€ 2,49
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,99*
€ 2,37
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,97*
€ 2,34
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,51*
€ 1,80
pro Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,0604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
806419
ab € 4,68*
Ähnlich
Durable
826119
ab € 17,39*
Ähnlich
Durable
806119
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.