Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, PP, 650 x 500 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, PP, 650 x 500 mm, rot
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, PP, 650 x 500 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-713303
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     713303
EAN/GTIN:
     4005546731759
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
durable schreibunterlage transparen...
Schreibunterlage aus PP mit Dekorrille. • Schreibunterlage aus PP • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7133
Außenmaße (B x H):
650 mm x 500 mm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
713307
ab € 4,16*
Ähnlich
Durable
713310
ab € 4,19*
Ähnlich
Durable
713301
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.