Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, PP, 530 x 400 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, PP, 530 x 400 mm, rot
DURABLE Schreibunterlage mit Dekorrille, PP, 530 x 400 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1138-713203
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     713203
EAN/GTIN:
     4005546731834
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibunterlage durable transparen...
Schreibunterlage aus PP mit Dekorrille. • Schreibunterlage aus PP • Rutschfest • Abgerundete Ecken • Leicht von beiden Seiten feucht zu reinigen
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
7132
Außenmaße (B x H x L/T):
530 mm x 400 mm x mm
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage transparent, schreibtischauflage, unterlage, schreibunterlage, kunststoff-schreibunterlage, schreibtischunterlage, schreibtischmatte
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
713207
ab € 3,87*
Ähnlich
Durable
713210
ab € 3,86*
Ähnlich
Durable
713201
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.