Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, orange
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, orange
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, orange
DURABLE Sichttafelsystem VARIO® MAGNET WALL 5, orange
Artikel-Nr.:
     C1138-591409
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591409
EAN/GTIN:
     4005546987637
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafeltischpult
Komplettset mit magnetischem Wandhalter und 5 SHERPA® Sichttafeln A4. • Sichttafel-Komplettset zur Wandanwendung • Wandhalter mit 5 SHERPA Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Metall-Wandhalter mit magnetischer Rückseite, kann schnell und einfach an metallischen Untergründen wie Regalen oder Maschinen befestigt werden • Praktische Zapfenmechanik für leichtes Auswechseln der Tafeln • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5914
Außenmaße (B x H x L/T):
360 mm x 325 mm x 260 mm
Farbe:
Orange
Für Formate:
A4
Füllmenge:
5 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
VARIO®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlblech, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, durable sichttafel-wandhalter, sichttafel wandhalter, klarsichttafeln din a4, wand-set, wandset, sichttafelsystem, wand-sichttafelsystem, informationssystem, präsentationssystem, wandhalter, sichttafel, sichttafelhalter, sichttafel-halter, magnetisch, magnet
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 36 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560644
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560607
€ 3,83*
Zubehör
Durable
560600
€ 4,25*
Zubehör
Durable
560604
€ 4,23*
Zubehör
Durable
560637
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560610
€ 4,19*
Zubehör
Durable
560605
€ 4,15*
Zubehör
Durable
560609
€ 3,98*
Zubehör
Durable
560603
€ 4,00*
Zubehör
Durable
560601
€ 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.