Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Tischstativ SHERPA® DESK CLAMP 10, farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Tischstativ SHERPA® DESK CLAMP 10, farbig sortiert
DURABLE Tischstativ SHERPA® DESK CLAMP 10, farbig sortiert
DURABLE Tischstativ SHERPA® DESK CLAMP 10, farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1138-581800
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     581800
EAN/GTIN:
     4005546505589
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Tischstativ mit 10 SHERPA® Sichttafeln A4. Höhenverstellbar und variabler Lesewinkel. • Tischstativ mit 10 SHERPA® Sichttafeln im Format A4 • Sichttafeln aus Polypropylen mit farbigem Profilrahmen und reflexionsarmer, scannertauglicher Folie • Inkl. Reiter mit blanko Einsteckschildern zur Beschriftung der Sichttafeln • Stufenlos höhenverstellbar bis 78 cm • Einstellbarer Lesewinkel von 5–90° • Mit Schraubklemme zur Befestigung an z.B. Tischkanten bis 50 mm Stärke • 5 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5818
Außenmaße (B x H x L/T):
250 mm x 600 mm x 88 mm
Farbe:
Farbig sortiert
Für Formate:
A4
Füllmenge:
10 Sichttafel(n)
Ausrichtung:
hoch
Serie:
SHERPA®
Material:
Metall, Kunststoff
Materialzusatz:
pulverbeschichtetes Stahlrohr, Polypropylen (PP)
Innenmaße (B x H):
210 mm x 297 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,62*
€ 76,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
560919
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
560319
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.