Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Versandtasche CD/DVD MAIL, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE Versandtasche CD/DVD MAIL, weiss
DURABLE Versandtasche CD/DVD MAIL, weiss
Artikel-Nr.:
     C1138-521102
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     521102
EAN/GTIN:
     4005546501383
Suchbegriffe:
CD-Selbstklebetaschen
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD Versandtasche mit Verschlussetikett. • CD/DVD Versandtasche aus Karton mit Verschlussetikett • Für 1 CD/DVD mit Booklet • Format: 140 x 125 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
5211
Außenmaße (B x H):
140 mm x 125 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
1 CD/DVD(s)
Material:
Pappe
Weitere Suchbegriffe: CD-Versandtasche, CD/DVD-Versandtasche, CD-Versand, CD-Versandbox, CD-Versandverpackung, CD/DVD-Briefbox, CDVersandbox, DVD Versandbox, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, Schaumpolster Versandtasche, Schaumpolstertasche, Schaumpolsterversandtasche, Schaumversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, Verschlussetikett, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung karton, cd-versandbox, dvd-versandkuvert, dvd-kartonbrief, cd-versandhülle, cd-versandtasche, cd-kartonbrief, dvd-versandbox, cd-versandkuvert, dvd-versandtasche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,43*
€ 6,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,24*
€ 6,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,89*
€ 5,82
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.