Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß
DURABLE Info-Rahmen DURAFRAME® SECURITY A4, selbstklebend mit Magnetverschluss, rot/weiß
Artikel-Nr.:
     1682-154091999
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4944132
EAN/GTIN:
     4005546406565
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Aushangtafel
Aushängetafel
Selbstklebender zweifarbiger Info-Rahmen in A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite. Für Sicherheits-/ Gefahrenkennzeichen. • Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel. Kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Anwendungsbereiche: Sicherheits- und Gefahrenkennzeichen in A4, z. B. Grün/Weiß: Erste-Hilfe, Fluchtwegepläne. Rot/Weiß: Brandschutzpläne. Gelb/Schwarz: betriebliche Sicherheit • Rahmenfarbe entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben • Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen durch 2 Einlagen • Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten • Anwendbar im Hoch- und Querformat
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4944
Außenmaße (B x H):
236 mm x 323 mm
Farbe:
Petrol / Dunkelgrün
Für Formate:
A4
Füllmenge:
2 Blatt (80 g / qm)
Ausrichtung:
hoch / quer
Serie:
DURAFRAME®
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Sichtmaß:
205 mm x 290 mm
Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4 rot, aushangtafel, durable hinweistafel, magnetrahmen, inforahmen, info-rahmen, informationsrahmen, aushangrahmen, aushängerahmen, aushanghülle, aushangfolie, aushangtasche, folienrahmen, infotasche, sichttasche, dokumentenrahmen, dokumententasche, wechselrahmen, werberahmen, sicherheitszeichen, gefahrenkennzeichnung, sicherheitskennzeichnung, rahmen mit magnetverschluss
Angebote (29)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
10
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,52*
€ 17,84*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 13,51*
€ 17,85*
11 Tage
2
pro Stück
€ 5,87*
ab € 13,53*
€ 17,95*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 14,53*
€ 19,18*
27 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,73*
€ 19,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,84*
€ 21,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,04*
€ 20,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,90*
€ 18,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,52*
€ 16,09
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
4944130
ab € 13,11*
Ähnlich
Durable
4944131
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.