Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA4944132 Herst.-Nr.: 4944132 EAN/GTIN: 4005546406565 |
| |
|
| | |
| - Selbstklebender Informationsrahmen mit aufklappbarer magnetischer Vorderseite
- Zwei farbiger Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 fu?r Sicherheitsfarben
- Sicherheitskennzeichnungen und Anweisungen können schnell und einfach ausgewechselt werden und sind beidseitig lesbar
- A4 Hoch- und Querformat möglich
- Kann auf glatten tragfähigen Oberflächen z.B. Glas angebracht werden
Weitere Informationen: | | Befestigung: | selbstklebend | Blattformat: | A4 | Farbe: | weiß/rot | Farbname: | weiß/rot | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweistafel, Infoboard, Informationstafel, Infotafel, Organisationstafel, Schautafel, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, durable magnetrahmen a4 rot, aushangtafel, durable hinweistafel, Aushangrahmen, Kennzeichnungsrahmen, Wechselrahmen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 13,53* | € 17,82* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 13,54* | € 17,83* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 13,55* | € 17,95* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 14,56* | € 19,15* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,70* | € 19,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|