Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau
DURABLE Dokumentenhalter A4 selbstklebend, anthrazit/grau
Artikel-Nr.:
     C1138-400657
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     400657
EAN/GTIN:
     4005546737577
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Dokumentenhalter in A4 zur Anbringung mit drei Klebestreifen. Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe. • Anbringung auf nahezu jeder glatten und tragfähigen Oberfläche möglich im Hoch- oder Querformat • Leichtes Auswechseln von Dokumenten durch Einschubhilfe an der Rückseite • Selbstklebend durch drei rückstandslos ablösbare Klebestreifen • Materialien trennbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
4006
Außenmaße (B x H x L/T):
236 mm x 323 mm x 0,27 mm
Farbe:
Anthrazit / Grau
Format für:
A4
Füllmenge (für):
1 Blatt
Ausrichtung:
hoch / quer
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polypropylen (PP)
Sichtmaß (B x H):
210 mm x 298 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 54 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,42*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,44*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,85*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 10,00*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,895*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 11,83*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,11*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,71*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,675*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,99*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,80*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,66*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.