Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA052128 Herst.-Nr.: 293319 EAN/GTIN: 4005546204901 |
| |
|
| | |
| - Klemmschiene A4
- leichtes Aufschieben der Klemmschiene durch abgerundetes Ende
- Werkstoff: Kunststoff
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- max. Aufbewahrungsmenge: 60 Blatt
- Farbe: transparent
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Abheftvorrichtung vorhanden: | nein | Bruttogewicht: | 0.135 kg | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,20* | € 3,97* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,19* | € 3,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 2,31* | € 4,14* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,53* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|