Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE VARIOCLIP adhesiv, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE VARIOCLIP adhesiv, weiß
DURABLE VARIOCLIP adhesiv, weiß
Artikel-Nr.:
     C1138-280602
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     280602
EAN/GTIN:
     4005546280547
Suchbegriffe:
Memo-Clip
Memoclip
Zettel-Clip
Zettel-Halter
Selbstklebender, weißer Clip mit grünen Streifen. Für 1-20 Blatt. • Praktischer selbstklebender Zettelhalter • Für Notizen, Memos, Termine und Quittungen • Farbe Weiß mit grüner Zierkontur • Mit Selbstklebestreifen: schnelle Anbringung auf glatten und tragfähigen Oberflächen, wie Whiteboards, Fliesen oder Kühlschränken etc. • Clip ankleben, aufklappen, Notiz einlegen und Klemme schließen, fertig • Notizen sind beliebig und flexibel austauschbar
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2806
Außenmaße (B x H x L/T):
60 mm x 10 mm x 27 mm
Farbe:
Weiß
Füllmenge:
20 Blatt
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hersteller Information:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Mail: info@durable.de
Verantwortliche Person in der EU:
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG, Westfalenstraße 77-79, 58636 Iserlohn, DE; Tel: +4923716620; Mail: info@durable.de
Weitere Suchbegriffe: Zettelclip, Zettelhalter, memo clip, selbstklebender clip, selbstklebeclip
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.