Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Sichthefter PROJECT FILE, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DURABLE Sichthefter PROJECT FILE, gelb
DURABLE Sichthefter PROJECT FILE, gelb
DURABLE Sichthefter PROJECT FILE, gelb
Artikel-Nr.:
     C1138-274504
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     274504
EAN/GTIN:
     4005546980058
Suchbegriffe:
Angebots-Hefter
Angebotshefter
Präsentations-Hefter
Präsentationshefter
Stabiler Projekthefter mit transparentem Vorderdeckel. Mit Beschriftungsfenster und Innentasche. • Sichthefter für das Abheften von Projektunterlagen • Schutz der Dokumente durch stabile Kunststofffolie • Mit transparentem Vorderdeckel incl. Zusatztasche für lose Blätter oder Deckblatt im Format 110 x 310 mm. • Zusätzliches Beschriftungsfeld mit Einsteckschild
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
2745
Außenmaße (B x H):
230 mm x 310 mm
Farbe:
Gelb
Für Formate:
A4
Füllmenge:
100 Blatt
Ausrichtung:
hoch
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Hartfolie
Weitere Suchbegriffe: Schnell-Hefter, Schnellhefter, Klarsichthefter, Sicht-Hefter, Sichthefter, durable schnellhefter a4 hartfolie, angebotshefter durable, angebotshefter gelb, schnellhefter, angebotshefter, präsentationshefter, sichthefter, projekthefter, projektmappe, spezialhefter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,986* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,88*
€ 78,3972
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,73*
€ 78,2187
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,06*
€ 75,0414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,30*
€ 72,947
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,07*
€ 64,3433
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,65*
€ 59,0835
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
153126
ab € 0,3376*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.